Vo 100 a - accessoire extraction individuelle volet exterieur pour airea 2

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique

Vo 100 a - accessoire extraction individuelle volet exterieur pour airea 2 - volet extérieur à gravité - volet de protection contre vent de façade - diamètre 100 - compatible gamme airea 2

 
 

Détails du produit


Confort de diffusion et bas niveau sonoreLa centrale Nova HR Max est silencieuse grâce à son dispositif d'atténuation sonore intégré au soufflage. Elle est équipée sur toutes les tailles d'un grille de diffusion à double déflexion qui permet à la mise en service d'optimiser l'effet Coanda.
Intégration optimaleLa centrale double flux haut rendement décentralisée Nova HR Max est performantes et silencieuse. Compacte - seulement 315 mm (taille 300) et légère, sa construction tout aluminium permet de limiter le travail lors de l'installation qui peut être murale ou plafonnière. Il est possible de personnaliser la face avant de diffusion : blanc, gris, vert ou bleu. Elle peut s'installer aussi bien en rénovation que dans le neuf.
Solution haute performanceLa centrale Nova HR Max est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent) et étanche dont le rendement est supérieur à 80%. Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est régulé automatiquement et permet d'optimiser le freecooling. La centrale est équipée de 2 plugfans à moteur EC.
Qualité d'air intérieur renforcéeLa Nova HR MAX est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM10 60% (M5) au soufflage et à la reprise. La modulation des débits est possible avec des sonde CO2 ou capteur de présence à sélection en accessoire.
Programmation et régulation aisésLa programmation est simplifiée grâce notamment à des programmes journaliers et hebdomadaires. La régulation du débit et de température est possible selon 2 modes ECO/CONFORT. La communication M/E et GTC est possible par le biais d'accessoires. Le pilotage à distance se fait par une télécommande fournie en accessoire.

Vo a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille à lamelles

pour diamètre de canal

100...100 mm

pour canaux d'air ronds

Oui

lamelles verticales

Non

Matériau

plastique

Info produit

Gamme

Vo a

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.