Tourelle hélico-centrifuge réversible, 610/890 m3/h, 3 vitesses, diamètre de raccordement 200 mm
Th
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
commande à distance possible
forme capuchon
puissance spécifique ventilateur à Qmax
ventilateur basculant
clapet antiretour
régime sur-multiplié moteur avec
uniquement régime moteur ajustable avec
uniquement régime moteur
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
dimensions intérieures du socle carré
direction de soufflage
ventilateur de toit d’amenée d’air
protection de la surface de l’hélice
protection de la surface du boîtier
classe de qualité matériau hélice
exécution axiale
matériau hélice
avec silencieux
classe de qualité matériau boîtier/corps
entraînement indirect
énergie élec. max. accumulée
hauteur utile
avec télécommande sans fil
température moyenne maximale (permanente)
diamètre nominal du conduit
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 50 Pa
convient capteur de pression (supplémentaire)
avec capteur de pression
gestion via application
avec protection thermique contre la surcharge
tension nominale (Un)
fréquence
supporte protocole Modbus
raccordement électrique
type de moteur
minuterie intégrée
Matière
nombre de pôles
nombre de phases
Intensité