Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventilateur de conduit VC micro-watt D100 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur EC à basse consommation 230V - 50Hz - IP 44
Application :
> Extraction ou insufflation d'air en conduit diamètre 100 mm
Description :
> Ventilateur en acier galvanisé avec piquage en ligne
> Roue à réaction centrifuge
> Moteur EC à basse consommation monophasé 230V - 50Hz - IP 44
> Protection thermique intégrée au bobinage moteur
Vc micro-watt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
moteur 2 vitesses
moteur à courant continu
diamètre du canal
volume d'air non chargé
diamètre de boîtier
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
tension de raccordement
Matière
Longueur
raccordement
consommation d'énergie