Ventilateur hélicoïde mural ATEX IIBT5, 4780 m3/h, tri 230/400V, D 400 mm

Main media

Ventilateur hélicoïde mural ATEX, antidéflagrant EEXDIIBT5, 4780 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, IP55, Classe F, D 400 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes

 
 

Détails du produit

Hdt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Gamme

Hdt

Ventilateur antidéflagrant

volume d'air non chargé

4780 m³/h

diamètre nominal du conduit

400 mm

pour poussière Ex-Zone

sans

température du milieu

-20...40 °C

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

400...400 V

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE

II

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE

T4

Matière

aluminium

fréquence

50...50 Hz

consommation d'énergie

0.37 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.