Ventilateur mural, 470 m3/h, D 200 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 471 m³/h
  • hygrostat sans
  • commande circuit d’éclairage

Ventilateur hélicoïde mural, 470 m3/h, D 200 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation

 
 

Détails du produit

Hxm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Hxm

Ventilateur mural (en saillie)

minuterie

sans

adapté à la régulation de fréquence

Non

température maximale de l'air

40 °C

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

471 m³/h

obturateur à lamelles

sans

hygrostat

sans

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

raccordement électrique

câble

tension de raccordement

230 V

commande

circuit d’éclairage

Matière

acier

consommation d'énergie

0.019 W

Profondeur

85.5 mm

Hauteur

266 mm

Largeur

266 mm

avec soupape de non-retour

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.