Gaine souple PVC, diamètre 160 mm, longueur 6 m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur paroi extérieure gris
  • matériau du flexible polychlorure de vinyle (PVC)

Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 160 mm, longueur 6 m

 
 

Détails du produit

Gp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

70199000

Gamme

Gp

Tuyau non isolé en plastique avec spirale

avec serpentin extérieur

Oui

avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane)

Non

couleur paroi extérieure

gris

fil statique

Non

pression de service maximale à 20 °C

0.3 bar

matériau du flexible

polychlorure de vinyle (PVC)

matériau serpentin

acier

matière de l'insert

plastique

transparent

Non

avec pièce intercalaire

Non

diamètre intérieur

160 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.