T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple renforcé calorifugé 25 mm D125 L10M

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau tuyau extérieur stratifié d’aluminium
  • diamètre nominal 125 mm
  • type de matériau isolant laine de roche
ICON

T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diam.125 Epaisseur isolant 25mm - Résistant à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygro - Certifié QB40-étanchéité classe D - Longueur 10 m

 
 

Détails du produit


Résistance et durabilitéStructure résistante à l'écrasement : favorise le maintien des sections de passage et aide à la mise en conformité de l'installation (RE2020).
Etanchéité garantieGaines spécialement conçues pour convenir aux raccordements Twist&Go : favorise l'étanchéité des liaisons. Structure résistante au déchirement.
Protection de l'installation contre la condensationIsolation de 25mm conforme aux exigences DTU et ATECH hygro.

Spireo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76082089

Gamme

Spireo

Tuyau isolé en stratifié d'aluminium avec spirale

matériau tuyau extérieur

stratifié d’aluminium

diamètre nominal

125 mm

épaisseur d'isolation

25 mm

type de matériau isolant

laine de roche

diamètre intérieur

125 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.