Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit InspirAIR Top 450 Premium avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel
Solution double flux qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins de l'utilisateur.
Caractéristiques principales:
> Unité certifiée NF 205 Auto et éligible MaPrim'Rénove et autres CEE France.
> matériau :
- corps PPE et tôles métalliques.
> configuration :
- 4 piquages Ø 160 mm sur le dessus de la machine.
> débit :
- 450 m³/h.
> dimensions compactes :
- 560 x 560 x 1088 mm.
> recommandations filtres personnalisées (avec modem en accessoire),
> mode radon exclusif,
> télécommande et kit siphon InspirAIR® filaire incluse.
Inspirair®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
raccordement à une maison sur le côté gauche
raccordement à une maison en bas
avec écran digital
orientation réversible gauche / droite
Commande à distance possible
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max à 250Pa
Adapté à un montage au plafond
avec by-pass
avec élément chauffant
avec contrôle de pression constant
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
type de protection antigel
connexions côté résidentiel
connexions côté air extérieur
débit d'air max à 50 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec protection thermique contre la surcharge
Raccordement électrique
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
Montage mural
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
Supporte protocole Modbus
type de moteur
Nombre de phases
tension
Poids
Fréquence
Largeur
Profondeur
Hauteur