Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VMC Double-Flux InspirAIR Top 300 Premium avec échangeur enthalpique, solution 2 en 1 avec récupération d'énergie et d'humidité, et filtration d'air avec débit jusqu'à 300 m³/h pour maison individuelle et logement collectif
Solution double flux qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins de l'utilisateur.
Caractéristiques principales:
> matériau :
- corps PPE et tôles métalliques,
> configuration :
- 4 piquages Ø 160 mm sur le dessus de la machine,
> débit :
- 300 m³/h.
> dimensions compactes :
- 560 x 560 x 1088 mm,
> signal lumineux pour indiquer l'état de la ventilation,
> recommandations filtres personnalisées (avec modem en accessoire),
> mode radon exclusif,
> modèle disponible avec échangeur enthalpique.
Inspirair®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
raccordement à une maison sur le côté gauche
raccordement à une maison en bas
avec écran digital
Commande à distance possible
débit d'air max à 300Pa
Adapté à un montage au plafond
orientation réversible gauche / droite
avec by-pass
avec élément chauffant
débit d'air max à 250Pa
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
type de protection antigel
connexions côté résidentiel
débit d'air max à 100Pa
avec contrôle de pression constant
connexions côté air extérieur
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour un fonctionnement filaire
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
avec commande filaire
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Raccordement électrique
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
avec protection thermique contre la surcharge
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
supporte protocole Modbus
type de moteur
Montage mural
Nombre de phases
tension
Poids
Fréquence
Hauteur