Caisson VMC simple-flux hygroréglable de type A ou B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T1 au T5 jusqu'à 4 sanitaires
Hydra
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
convient pour ventilation en fonction de la demande
raccordement au dos
nombre de raccords d’aspiration
commande à distance possible
avec télécommande sans fil
avec contrôleur de zone
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
type de réglage de vitesse
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa
débit d'air max à 100Pa
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité interne (HR)
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
gestion via application
raccordement électrique
type de moteur
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
signal de commande
raccordement
profondeur
avec détecteur de mouvement
hauteur
largeur