Caisson VMC simple-flux hygroréglable de type A ou B, très basse consommation, pour logement du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires
Hydra
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
détecte les composés organiques volatils (COV)
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
montage vertical
raccordement au dos
nombre de raccords d’aspiration
adapté à un montage au plafond
avec télécommande sans fil
type de réglage de vitesse
débit d'air contrôlé par capteur
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
gestion via application
montage horizontal
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
raccordement électrique
type de moteur
niveau de puissance acoustique
Matière
adapté pour le montage suspendu
convient pour un détecteur de mouvement
Classe Energétique
montage mural
signal de commande
raccordement
avec détecteur de mouvement
profondeur
hauteur
largeur