Groupe Hygrocosy BC FLEX VMC hygro basse conso plat 4 sanitaires

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords d’aspiration 5
  • débit d'air max à 100Pa 255 m³/h
  • type de moteur EC (commutation électronique)
ICON

Groupe Hygrocosy BC FLEX - VMC hygro basse conso espaces réduits - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord elec déporté - fixation conduits TWIST&GO - Eligible CEE

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueAvec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC Flex est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond.
Économies d'énergieLa gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC Flex est idéale pour les logements de plain-pied jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine et permet de réaliser jusqu'à 150€ d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux.
Installation rapide, facile et sûreL'Hygrocosy BC Flex est extra-plat (160 mm) et spécialement conçus pour les espaces réduits. La gamme Hygrocosy BC Flex est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.

Hygrocosy bc flex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. du domaine ventilation résidentiel B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Gamme

Hygrocosy bc flex

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

avec télécommande sans fil

Non

type de réglage de vitesse

autre

débit d'air max à 100Pa

255 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec commande filaire

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

type de moteur

EC (commutation électronique)

Matière

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Oui

Classe Energétique

B

signal de commande

autre

Avec détecteur de mouvement

Non

Profondeur

379 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

372 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.