Groupe EasyHOME HYGRO Premium HP+ - VMC simple flux hygroréglable silencieuse Haute Pression pour les grandes maisons RE2020 et rénovations d'ampleur jusqu'à 7 sanitaires. Compatible avec les kits bouches BDH.
> Application :
- En maison individuelle, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,
- Construction neuve : version Haute Pression pour une ventilation boostée garantissant des débits conformes RE2020 et adaptée aux installations avec réseaux longs,
- Rénovation : éligible CEE.
> Description :
- Groupe COMBLES en matière plastique recyclée : 1 piquage Ø125 cuisine, 1 piquage Ø125 supplémentaire pour 1 ou 2 sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
- Moteur EC très basse consommation.
Easyhome hygro
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
convient pour ventilation en fonction de la demande
avec télécommande sans fil
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
gestion via application
raccordement électrique
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
type de moteur
Classe Energétique
Avec détecteur de mouvement
poids
Largeur
Profondeur
Hauteur