KT piles Hygro BC2 CMI VMC hygro basse conso 6 sanitaires (4 bouches + 5 gaines)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords d’aspiration 4
  • type de moteur EC (commutation électronique)
ICON

Kit Hygrocosy BC 2 CMI - VMC hygro basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - fixation conduits TWIST&GO - 4 bouches piles (WC + SdB + SdE + cuisine) et 5 gaines PVC isolées 25mm : D80 (6m)X3 / D125 (6m) / D160 (3m) - Eligible CEE

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueAvec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC 2 est silencieuse et peut être installée en combles.
Économies d'énergieEquipée d'un moteur EC très basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC 2 permet de réaliser jusqu'à 180€ d'économie d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux.
Installation rapide, facile et sûreLa gamme Hygrocosy BC 2, adaptée au neuf (RE 2020) et à la rénovation, est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages et le rejet sont démontables. Sa fixation peut être suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis).
Étanchéité renforcéeUn produit performant grâce à son étanchéité renforcée.

Hygrocosy bc 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. du domaine ventilation résidentiel B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84158300

Gamme

Hygrocosy bc 2

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

4

avec télécommande sans fil

Non

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec commande filaire

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

type de moteur

EC (commutation électronique)

Matière

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Oui

Classe Energétique

B

Avec détecteur de mouvement

Non

Profondeur

260 mm

Hauteur

285 mm

Largeur

315 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.