Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW BDH

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords d’aspiration 5
  • débit d'air max à 100Pa 260 m³/h
  • type de moteur EC (commutation électronique)
ICON

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT MW' BDH - VMC simple flux hygroréglable silencieuse pour la rénovation pour un logement jusqu'à 4 sanitaires. Jusqu'à 358€ d'économies et 209€ d'aides CEE. Livré avec 3 bouches BDH piles (Cuisine/Bain/WC).

 
 

Détails du produit

> Faites des économies avec l'offre EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW' !
- Pour vos chantiers de rénovation, gagnez jusqu'à 358€ par an sur votre facture de chauffage par rapport à une VMC autoréglable.
- Offre très basse consommation éligible aux primes CEE jusqu'à 209€.
> Choissisez une VMC ultra silencieuse !
- Avec de faibles niveaux sonores au caisson et des bouches hygro BDH plus silencieuses, EasyHOME offre un confort acoustique optimal dans tout le logement.
> Optez pour la nouvelle bouche hygro BDH !
- Nouveau design pour une meilleure intégration dans le logement, plus compacte pour faciliter l'installation.
> Une VMC fiable dans le temps !
- Le caisson et les bouches hygro BDH sont garanties 8 ans !

Easyhome hygro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easyhome hygro

Multiple de vente

1

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

débit d'air max à 100Pa

260 m³/h

débit d'air max à 50 Pa

330 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec commande filaire

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

type de moteur

EC (commutation électronique)

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

convient pour un détecteur de mouvement

Non

niveau de puissance acoustique

44 dB(A)

Classe Energétique

B

Matière

plastique

Avec détecteur de mouvement

Oui

poids

3.6 kg

Profondeur

460 mm

Hauteur

187 mm

Largeur

459 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.