convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
Commande à distance possible
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
avec télécommande sans fil
Non
débit d'air max à 100Pa
215 m³/h
débit d'air max à 50 Pa
260 m³/h
convient au contrôleur de zone
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec commande filaire
Oui
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
Gestion via application
Non
Raccordement électrique
borne de raccordement
niveau de puissance acoustique
42 dB(A)
convient pour un détecteur de mouvement
Non
Avec détecteur de mouvement
Oui