Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 SdB avec Wc + 1 Bouche Line

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 80 mm
ICON

Kit e-Twist&Go SDB + WC pour VMC Hygrogenius - Comprend 1 piquage Salle de bain avec WC (diam. 80mm avec capteur hygrométrique et détection de présence), 1 Bouche Line et manchon à griffe

 
 

Détails du produit

Hygrogenius

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

diamètre avant

80 mm

Matériau

plastique

régulation automatique

Oui

forme

rond

Info produit

Gamme

Hygrogenius

Multiple de vente

1

Code Douane

84213925

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.