Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - Eligible CEE
Confort acoustiqueAvec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC Flex + est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond.
Économies d'énergieEquipée d'un moteur EC basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC Flex + est idéale pour les maisons à étages et les architectures complexes - jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine et permet de réaliser jusqu'à 180€ d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux.
Installation rapide, facile et sûreL'Hygrocosy BC Flex + est extra-plat (160 mm) et spécialement conçus pour les espaces réduits. La gamme Hygrocosy BC Flex + est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
type de réglage de vitesse
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
gestion via application
Raccordement électrique
type de moteur
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
Classe Energétique
signal de commande
Avec détecteur de mouvement
Profondeur
Hauteur
Largeur