Brasseur d'air SAMARAT, HVLS pour grands volumes

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond
  • Couleur blanc

Brasseur d'air SAMARAT HVLS, idéal pour brasser les grands volumes (entrepots logistiques, piscines, centres sportifs..) pour les problèmatiques de confort d'hier (déstratification) ou confort d'été.

 
 

Détails du produit

Les brasseurs d'air HVLS sont dimensionnés pour des locaux de grands volumes type entrepôts. Ils fonctionnent aussi bien en confort d'été qu'en confort d'hiver (excellents déstratificateurs) . Ils sont conditionnés à l'obtention de crédits C2E.

Samarat hvls

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Samarat hvls

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Ventilateur

vitesse de rotation max.

197 1/min

Modèle type

plafond

Couleur

blanc

volume d'air non chargé

11893 m³/h

tension de raccordement

220...240 V

fréquence

50 Hz

hauteur

180...180 mm

raccordement électrique

câble

Matériau

plastique

avec télécommande

Oui

consommation d'énergie

0.043 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.