Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 800 mm, compatible radio cde

Main media

Caractéristiques principales

  • pivotant Non
  • Modèle type plafond
  • Couleur autre

Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 800mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 4500/3640/2540 m3/h

 
 

Détails du produit

Htb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Htb

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur

tension de raccordement

230...230 V

Classe de protection (IP)

IPX0

fréquence

50/60 Hz

hauteur

360...360 mm

longueur des filins de suspension

210...210 mm

raccordement électrique

autre

Matériau

acier

montage mural

Non

diamètre de l’hélice

800 mm

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à une commande électronique

Non

volume d'air non chargé

4500 m³/h

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

avec télécommande

Non

consommation d'énergie

0.045 kW

pivotant

Non

vitesse de rotation max.

245 1/min

rabattable

Non

Profondeur

800 mm

Modèle type

plafond

Largeur

800 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.