BE 30 J - bouche d'extraction autoréglable wc 30 m3/h diamètre 125

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 125 mm
ICON

Be 30 j - bouche d'extraction autoréglable wc 30 m3/h diamètre 125 - pour vmc collective - manchette courte plastique avec joint - 1 débit permanent de 30 m3/h autoréglable

 
 

Détails du produit


Entretien facililtéLa grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.
Intégration dans l'habitatNos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Be

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

Matériau

plastique

forme

rond

Info produit

Gamme

Be

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.