Bn 30/90 - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle sans manchette 125

Main media
ICON

Bn 30/90 - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle sans manchette 125 - pour VMC collective - sans manchette - diamètre 125 - commande débit complémentaire 90 m3/h par cordelette - débit permanent 30 m3/h autoréglable

 
 

Détails du produit


Entretien facililtéLa grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M.
Intégration dans l'habitatNos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Bn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

Matériau

plastique

forme

rond

Info produit

Gamme

Bn

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.