Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 160 mm
  • Couleur blanc
ICON

Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160 - pour VMC collective - accessoire caissons d'extraction - grille à auvents découpées en aluminium - manchon télescopique de 25 cm d'épaisseur

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

160 mm

Matériau

aluminium

profondeur d'encastrement

250 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.