Flexconsole Plus 3/4 vase d'exp.chauff.

Main media

Détails du produit

Flexconsole

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Console de vase d'expansion de pression

raccord fileté fût

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

avec raccordement rapide

Oui

taille de fût

2...2 l

raccordement chauffage central

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

distance de centre à centre entre raccord 1 et raccord 2

195 mm

diamètre de filetage chauffage central

3/4 pouce

clapet de surpression intégré

Oui

avec purge d'air automatique

Oui

avec manomètre

Oui

longueur bras porteur

275 mm

taille raccord fileté fût

3/4 pouce

Info produit

Gamme

Flexconsole

Multiple de vente

1

Code Douane

73079910

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.