Réducteur de pression MM 1'1/4 + manomètre-cartouche démontable-filtre.Tmax 80°C

Main media

Réducteur de pression HT, Laiton 11/4MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4F, Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C, Pression de tarage 1-6 barCode usine : 535070H Thermador

 
 

Détails du produit

R53533H Réducteur de pression HT, Laiton 1"1/4MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4"F ; Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C ; Pression de tarage 1-6 barCode usine : 535070H Thermador

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84811099

Réducteur de pression

pression réduite

1...6 bar

convient pour la vapeur

Non

longueur raccordement 1

110 mm

pression d’admission max.

25 bar

adapté aux gaz

Non

adapté aux liquides

Oui

avec manomètre

Oui

Matière

laiton

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

Hauteur

218 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.