CALINEO Tube PE-RT D=12 pré-gaine D=22 - Blanc intérieur rouge - 100M

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau rouge
  • diamètre extérieur du tube 12 mm
ICON

CALINEO Tube PE-RT D=12 pré-gainé D=22 pour applications Eau chaude/Eau froide Sanitaire et Chauffage - Couleur blanc intérieur rouge - Couronne de 100M

 
 

Détails du produit

Applications eau chaude et eau froide sanitaire (classe 2), plancher chauffant (classe 4), radiateurs haute température (classe 5). Esthétique et 100% recyclable. Très grande cintrabilité. Avec couleurs de repérage bleu et rouge, intérieur du tube et gaine extérieure. Garantie 10 ans.

Applications eau chaude et eau froide sanitaire (classe 2), plancher chauffant (classe 4), radiateurs haute température (classe 5). Esthétique et 100% recyclable. Très grande cintrabilité. Avec couleurs de repérage bleu et rouge. Garantie 10 ans.

CALINEO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39173200

Gamme

CALINEO

Tuyau lisse en plastique

couleur tuyau

rouge

avec fourreau

Oui

diamètre extérieur du tube

12 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.