Tube PER - Pré-gainé isolé rouge D=13/16 - Couronne 50m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau rouge
  • qualité du matériau PE-Xb
  • diamètre extérieur du tube 16 mm

Tube PER-B - Pré-gainé isolé - D=13/16 en couronne 50m - Rouge - QB

 
 

Détails du produit

• Le tube est pré-gainé ce qui lui procure une protection dans les endroits encastrer.
• Il est isolé par un revêtement thermiquement non conducteur afin de limiter les échanges thermiques avec l'environnement, pour le passage d'eau chaude ou d'eau glacée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39172190

Multiple de vente

1

Tuyau lisse en plastique

avec isolation thermique

Oui

couleur tuyau

rouge

qualité du matériau

PE-Xb

diamètre extérieur du tube

16 mm

avec fourreau

Oui

couleur du manchon tubulaire

rouge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.