Tube PER - Pré-gainé isolé rouge D=20/25 - Couronne 25m

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube 25 mm
  • couleur tuyau rouge
  • qualité du matériau PE-Xb

Tube PER-B - Pré-gainé isolé - D=20/25 en couronne 25m - Rouge - QB

 
 

Détails du produit

• Le tube est pré-gainé ce qui lui procure une protection dans les endroits encastrer.
• Il est isolé par un revêtement thermiquement non conducteur afin de limiter les échanges thermiques avec l'environnement, pour le passage d'eau chaude ou d'eau glacée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39172190

Tuyau lisse en plastique

couleur du manchon tubulaire

rouge

diamètre extérieur du tube

25 mm

avec fourreau

Oui

avec isolation thermique

Oui

couleur tuyau

rouge

qualité du matériau

PE-Xb

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.