Tube PER Gainé Rouge 20x1,9-50m

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube 20 mm
  • qualité du matériau PE-Xb
  • épaisseur de paroi 1.9 mm
ICON

Tube PER Gainé Rouge 20x1,9-50m

 
 

Détails du produit

Les tubes PER COMAP bénéficient de tout le savoir-faire COMAP acquis en plus de 30 ans d'expérience.Tous les tubes COMAP répondent aux exigences des classes 2, 4 et 5 selon l'EN ISO 15875 (Alimentation eau chaude, plancher chauffant et radiateur basse température, radiateur haute température).La gaine en polypropylène protège le tube, notamment lors d'encastrement en cloison ou en dalle. Tenue à l'écrasement minimale 450 N. Ils doivent être utilisés avec des raccords PER certifiés NF 545. En association avec les raccords PER de marque COMAP, ils ouvrent droit à une garantie de 10 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Tuyau lisse en plastique

diamètre extérieur du tube

20 mm

qualité du matériau

PE-Xb

épaisseur de paroi

1.9 mm

couleur tuyau

rouge

avec fourreau

Oui

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.