Tube PER pré-gainé bleu D=10/12 mm - Couronne 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau bleu
  • qualité du matériau PE-Xb
  • diamètre extérieur du tube 12 mm

Tube PER - Pré-gainé D=10/12 mm - Couronne 100m - Bleu - QB

 
 

Détails du produit

• Le tube PER de la marque SOMATHERM permet une distribution de l'eau pour la plupart des configurations d'installations : chauffage, sanitaire et climatisation.
• Les points forts du tube PER pré-gainé sont :
- une grande souplesse de cintrage facilite sa pose, même dans les endroits les plus difficiles d'accès ;
- un raccordement simple et rapide sans soudure ;
- un débit constant garanti par une insensibilité à l'abrasion ;
- la gaine semi-rigide protège le tube PER de tout risque d'écrasement ;
• Le tube PER existe en versions nu, pré-gainé, pré-gainé pré-isolé, et est décliné en couleurs rouge et bleu et nu blanc avec liseré rouge ou bleu pour faciliter l'identification des réseaux d'eau chaude et froide sanitaires et départ et retour en chauffage/climatisation.
• Il est compatible avec des raccords PER à sertir, à glissement ou à visser pour s'adapter à toutes les habitudes de pose.
• Garanti 10 ans, ce produit répond aux exigences des certifications NF et QB, et des normes ACS et ISO.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39172190

Tuyau lisse en plastique

couleur tuyau

bleu

qualité du matériau

PE-Xb

couleur du manchon tubulaire

bleu

diamètre extérieur du tube

12 mm

avec fourreau

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.