Homologation selon BBR/EKS
Non
convient selon NF 545
Oui
Certification DVGW pour l’eau
Oui
Certification DVGW pour le gaz
Oui
avec homologation TÜV
Non
certificat DIN-CERTCO
Non
matériau couche intermédiaire
aluminium
Avec isolation thermique
Oui
Température moyenne (permanente)
-10...-10 °C
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
rugosité de paroi
0.007 mm
couleur isolation thermique
rouge
classe de qualité couche extérieure
PE-Xc
classe de qualité couche intermédiaire
autre
classe de qualité couche intérieure
PE-Xc
diamètre extérieur fourreau
40 mm
coefficient d’expansion
0.024 mm/(m.K)
rayon min. de courbure
100 mm
épaisseur couche intermédiaire
3 mm
isolation rectangulaire de hauteur extérieure
0 mm
largeur extérieure de l'isolation rectangulaire
0 mm
pression max. de service à température moyenne max.
10 bar
forme de l'isolation
rond
rayon min. de courbure sans outils
60 mm
température médiane max. (momentanée)
95 °C
Adapté à un montage en saillie
Oui
diamètre extérieur du tube
26 mm
Couleur de la gaine
rouge
Renforcé en fibre de verre
Non