EBA 11 C Blanc

Main media

Poêle à granulés EBA 11C. Ventilé et canalisable. Solution idéale pour des ambiances réduites à réchauffer, pour lesquelles les 36 cm de profondeur du EBA 11C font la différence. Télécommande intelligente PAM. Wi-Fi de série. Couleurs dispo

 
 

Détails du produit

Poêle à granulés ventilé
Puissance thermique: 10,8 kW
Classe énergétique A+
Étanche
Seulement 36 cm de profondeur
Modèles canalisables
Verre porte foyer vitro ceramique
Modulation de la puissance
Sortie des fumées postérieure et supérieure
Télécommande avec sonde d'ambiance "PAm"
Résistance au quartz
Programmat. journaliere / hebdomadaire
Gestion à distance avec dispositif de connexion "U-in Plus" et application "APP-O BIOEN"

Eba

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eba

Multiple de vente

1

Code Douane

73218900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.