Chaudière Axeo NOx F30 sol fioul avec ECS accumulée 25 kW

Main media
ICON

Chaudière sol fioul à condensation 25 kW, brûleur bas NOx compatible biofioul F30, régulation de série sur sonde extérieure chauffage et ECS integré

 
 

Détails du produit


Une solution idéale et plus respectueuse de l'environnement pour remplacer la chaudière et diminuer la facture d'énergie. Cette chaudière Hautes Performances est toute équipée pour s'intégrer facilement dans l'habitation. Axeo NOx F30 est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie condensation garantit un maximum d'économies. - Facile à installer : produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo - Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant - Respectueuse de l'environnement grâce au bruleur compatible Biofioul F30 - Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo

Axeo nox f30

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière combinée au sol, à brûleur intégré

réservoir eau chaude sanitaire

120 l

puissance utile nominale 80-60 °C

26 kW

vase d'expansion intégré

Oui

profil de soutirage

XXL

Profondeur

980 mm

Hauteur

1700 mm

Largeur

650 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Gamme

Axeo nox f30

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.