Chaudière sol CFU C 24 PLUS F30

Main media

Détails du produit

. Chaudière livrée entièrement montée, facile à installer et prête à l'emploi . Compacte pour s'adapter à toutes les configurations : faible en profondeur . Tableau de commande E-Pilot avec accès simplifié à tous les modes de fonctionnement . Ajout possible d'un thermostat d'ambiance modulant pour optimiser les consommations . Pieds réglables
Chaudière au sol, particulièrement compacte pour raccordement cheminée ou ventouse . Corps de chauffe principal en fonte eutectique . Echangeur-condenseur sur les fumées en céramique/carbone d'une haute résistance aux acides, offrant une conductivité thermique élevée et permettant l'utilisation de toutes les qualités de fioul . Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO . Flexible ventouse intégré et raccordé au brûleur . 1 tableau de commande E-pilot monté d'usine, équipés d'origine d'une sonde extérieure . Pieds réglables

Cfuc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière, à combustible solide

Classe Energétique

A

Profondeur

1188 mm

Hauteur

834 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Gamme

Cfuc

Multiple de vente

1

Code Douane

84031010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.