Chaudière sol Modulens O AFC-S 18

Main media

Détails du produit

. Multi-circuits avec pré-équipement hydraulique intégrable permettant un gain de temps . Installation et entretien simplifiés : raccordement par le haut, accès des éléments par l'avant . Compact en toutes configurations pour un usage réduit de l'espace en chaufferie . Idéales pour des projets de rénovation, combinées avec un chauffe-eau, une pompe à chaleur ou en appoint d'une chaudière biomasse
Chaudière au sol compacte de faible encombrement au sol . AFC-S : Raccordement cheminée ou ventouse . Echangeur monobloc en acier inoxydable . Porte foyère en aluminium . Brûleur fioul EcoNOx (NOx < 90 mg/kWh), modulant de 59 à 100% de la puissance . Chaudière équipéee : pompe modulante, soupape de sécurité 3 bar, filtre fioul avec désaérateur « Flocotop », bac de récupération des condensats, thermostat de fumées et siphon . Tableau de commande Diematic Evolution : - Navigation simple et intuitive - Lisibilité parfaite : écran de couleur et texte clair - Gestion du chauffage en multi-circuits . Habillage de conception modulaire d'une esthétique alignée à celle des préparateurs ECS . Mise en oeuvre et maintenance facilitées  : Orifices pour barres de portage, potence pour mise en position d'entretien du brûleur, ouverture en fond de foyer pour rinçage, brosses de nettoyage fournies, pieds réglables

Afc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière, à combustible solide

Classe Energétique

A

Profondeur

779 mm

Hauteur

1113 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Gamme

Afc

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.