Chaudière sol Acier double service Premys CA 27/100-2

Main media

Chaudière au sol basse T° à équiper d'un brûleur fioul, corps en acier. puissance utile 27kW. Préparateur d'ECS double enveloppe de 100L. Appareil destiné au remplacement d'une chaudière identique commercialisée avant le 01/01/18

 
 

Détails du produit

. Chaudière entièrement pré-câblée et conçue pour un remplacement facile et rapide . Fiabilité . Kits de raccordement au circuit chauffage ou au circuit ECS en option . Tableau de commande simple et fonctionnel . Idéal pour la rénovation, simple et prête à l'emploi
Chaudière au sol, basse température . À équiper d'un brûleur fioul . Rendement annuel jusqu'à 92 % . Corps de chauffe en acier de 4 mm d'épaisseur . Isolation renforcée . Tableau de commande simple et fonctionnel pour commande d'un brûleur 1 allure . Préparateur d'eau chaude sanitaire double enveloppe, de 100 voire 150 litres en bain-marie, avec protection par anode en magnésium . Disponibilité de kits de raccordement au circuit chauffage ou au circuit ECS en option ! Chaudières destinées au remplacement d'un appareil identique commercialisé avant le 01/01/18

Ca

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière au sol, à brûleur intégré

rendement

90.8 %

Profondeur

734 mm

Hauteur

1502 mm

Largeur

560 mm

Condensation

Non

puissance utile nominale 80-60 °C

27 kW

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)

B

Info produit

Gamme

Ca

Code Douane

84031090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.