Chaudière sol CFU 36 F30

Main media

Détails du produit

. Chaudière livrée entièrement montée (modèles 22 et 29), facile à installer et prête à l'emploi . Compacte pour s'adapter à toutes les configurations : faible en profondeur . Tableau de commande E-Pilot avec accès simplifié à tous les modes de fonctionnement . Ajout possible d'un thermostat d'ambiance modulant pour optimiser les consommations . Pieds réglables
Chaudière au sol pour raccordement cheminée ou ventouse . Corps de chauffe principal en fonte eutectique . Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO . 1 tableau de commande monté d'usine : E-pilot . Pieds réglables

Cfu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière au sol, à brûleur intégré

rendement

93.1 %

Profondeur

1384 mm

Hauteur

834 mm

Largeur

600 mm

Condensation

Non

puissance utile nominale 80-60 °C

37.2 kW

ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)

86 %

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)

B

perte de chaleur en veille (Pstby)

0.109 kW

Info produit

Gamme

Cfu

Multiple de vente

1

Code Douane

84031010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.