Raccord et accessoires fioul Raccord et accessoires fioul (75 produits)


INDICATEUR DE NIVEAU DWT/ROTHALEN PLUS 1500 L
ROTH FRANCE
Indicateur de niveau DWT/ROTHALEN PLUS 1500 L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
CUVE FIOUL 1500 L DWT avec bac rétention métallique
ROTH FRANCE
CUVE FIOUL 1500 L DWT avec bac de rétention métallique en double peau - compatible Biofioul F30,F50
Cuve Rothalen plus 1500 L avec enveloppe secondaire PE
ROTH FRANCE
Cuve Rothalen plus 1500 L avec enveloppe secondaire PE de couleur grise founie avec un indicateur de niveau et un détecteur de fuite
Cuve fioul Rothalen plus 1000 L avec enveloppe secondaire PE
ROTH FRANCE
Cuve fioul Rothalen plus 1000 L avec enveloppe secondaire PE de couleur grise founie avec un indicateur de niveau et un détecteur de fuite
Cuve fioul Rothalen plus 700 L avec enveloppe secondaire PE
ROTH FRANCE
Cuve fioul Rothalen plus 700 L avec enveloppe secondaire PE de couleur grise founie avec un indicateur de niveau et un détecteur de fuite
Adaptateur cheminée en diamètre 80/110 à 110 pour B23p
ATLANTIC APC HOME HEATING
Adaptateur cheminée pour raccordement D110 composé de l'adaptateur cheminée D80 (073295) et de l'adaptateur D80 à D110 (074038)
Couvercle de protection Unitech / Multitech / DWT 1500L
ROTH FRANCE
Couvercle de protection Unitech / Multitech / DWT 1500L - Permets de protéger les cuves des intempéries lorsquu'elles sont installées en extérieur
Plaque de finition de diamètre 110 pour une installation en B23P
ATLANTIC APC HOME HEATING
Plaque de finition de diamètre nominal 110 pour une installation en B23P pour chaudière fioul Atlantic
Kit cheminee flex raccordement perpendiculair d110
ATLANTIC APC HOME HEATING
Kit de raccordement flexible en B23P diamètre 110 pour une installation perpendiculaire au conduit de cheminée
Conduit Flexible diamètre 110 de 15m flx110_15
ATLANTIC APC HOME HEATING
Conduit flexible de diamètre nominal 110 d'une longueur de 15m pour chaudière fioul Atlantic
Kit 2 zones sur vanne basse température pour chaudière fioul
ATLANTIC APC HOME HEATING
Kit 2 zones sur vanne basse température compatible avec les chaudières fioul à condensation Atlantic Axeo Nox
Thermostat ON / OFF électronique programmable filaire
ATLANTIC APC HOME HEATING
Thermostat d'ambiance ON / OFF électronique programmable filaire pour PAC et chaudière
Thermostat ON / OFF électronique programmable radio
ATLANTIC APC HOME HEATING
Thermostat d'ambiance ON / OFF électronique programmable radio pour PAC et chaudière
COUVERCLE DE PROTECTION DWT 400/ 620 L pour réservoir en extérieur
ROTH FRANCE
COUVERCLE DE PROTECTION DWT 400/ 620 L - permettant l'installation de DWT en extérieur, avec système de fermeture de sécurité (orifices prévus pour apposer un cadenas, non fourni)
CUVE FIOUL 620 L DWT avec bac rétention métallique
ROTH FRANCE
CUVE FIOUL 620 L DWT avec bac de rétention métallique en double peau - compatible Biofioul F30,F50
Indicateur de niveau Unitech / Multitech 400L
ROTH FRANCE
Indicateur de niveau Unitech / Multitech 400L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
Indicateur de niveau Unitech / Multitech 1 500L
ROTH FRANCE
Indicateur de niveau Unitech / Multitech 1 500L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
Adaptateur de cheminée en diamètre 80 pour B23p
ATLANTIC APC HOME HEATING
Adaptateur permettant d'installer en configuration b23p une chaudière ventouse (sol gaz condensation et fioul condensation)
Regulation tex33 électronique sur vanne 3 ou 4 voies
ATLANTIC APC HOME HEATING
Régulation électronique à action sur vanne 3 ou 4 voies en fonction de la température ambiante
Grille de protection du terminal de fumisterie
ATLANTIC APC HOME HEATING
Grille de protection ventouse horizontale pour chaudière pour l'installation fumisterie
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 500L
ROTH FRANCE
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 500L - de couleur blanche sans soudure
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 1 500L
ROTH FRANCE
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 1 500L - de couleur blanche sans soudure