Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AMC PRO EVO 115 : Chaudière murale gaz condensation. puissance thermique nominale 104kW. corps en aluminium-silicium. équipée d'une régulation Diematic Evolution
Régulation Diematic Evolution complète pour gestion de multi-circuits et de cascade. Régulation Diematic Evolution connectable et communicante MobBus et BacNet. Solution compacte à haute performance pour l'habitat collectif et tertiaire. Accessibilité par l'avant permettant un entretien aisé et un gain de temps. Hautes performances, dimensions et poids réduits : 58kg pour 65kW, 67 kg pour 90 kW, 68 kg pour 115 kW
Chaudière murale gaz, équipée pour fonctionner au gaz naturel . Conversion au propane par réglage . Pression d'alimentation gaz : 20/25 mbar . Raccordement ventouse ou cheminée . Faibles émissions polluantes . Corps de chauffe monobloc en aluminium/silicium . Brûleur gaz à pré mélange en inox avec surface en fibres métalliques tressées, modulant de 18 à 100 % de la puissance . Ventilateur avec silencieux à l'aspiration d'air . Livrée avec purgeur automatique et siphon d'écoulement . DIEMATIC EVOLUTION : régulation texte clair, permet la gestion de 3 circuits chauffage, d'un circuit ECS et d'une cascade
Amc pro evo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
performance nominale 50-30 °C
rendement
Condensation
puissance utile nominale 80-60 °C
perte de chaleur en veille (Pstby)
consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)
efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)
émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)
consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)
Tension de raccordement
Fréquence
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Gamme