AMC PRO EVO 65 murale gaz condensation avec d'une régulation Diematic Evolution

Main media

Caractéristiques principales

  • Condensation Oui
  • rendement 98.3 %
  • puissance utile nominale 80-60 °C 60.9 kW

AMC PRO EVO 65 : Chaudière murale gaz condensation. puissance thermique nominale 62kW. corps en aluminium-silicium. équipée d'une régulation Diematic Evolution

 
 

Détails du produit

Régulation Diematic Evolution complète pour gestion de multi-circuits et de cascade. Régulation Diematic Evolution connectable et communicante MobBus et BacNet. Solution compacte à haute performance pour l'habitat collectif et tertiaire. Accessibilité par l'avant permettant un entretien aisé et un gain de temps. Hautes performances, dimensions et poids réduits : 58kg pour 65kW, 67 kg pour 90 kW, 68 kg pour 115 kW

Chaudière murale gaz, équipée pour fonctionner au gaz naturel . Conversion au propane par réglage . Pression d'alimentation gaz : 20/25 mbar . Raccordement ventouse ou cheminée . Faibles émissions polluantes . Corps de chauffe monobloc en aluminium/silicium . Brûleur gaz à pré mélange en inox avec surface en fibres métalliques tressées, modulant de 18 à 100 % de la puissance . Ventilateur avec silencieux à l'aspiration d'air . Livrée avec purgeur automatique et siphon d'écoulement . DIEMATIC EVOLUTION : régulation texte clair, permet la gestion de 3 circuits chauffage, d'un circuit ECS et d'une cascade

Amc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

performance nominale 50-30 °C

65 kW

Condensation

Oui

rendement

98.3 %

puissance utile nominale 80-60 °C

60.9 kW

ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)

93 %

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)

A

perte de chaleur en veille (Pstby)

110 kW

efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)

88.5 %

émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)

60.9 kW

consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)

4 kW

consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)

83 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

Largeur

500 mm

Hauteur

750 mm

Profondeur

476 mm

Info produit

Gamme

Amc

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.