Chaudière murale IX-M 150

Main media

Caractéristiques principales

  • rendement 98.1 %
  • puissance utile nominale 80-60 °C 140.3 kW

Chaudière murale à condensation puissance nominale 140.3 kW (80/60°C). modulante de 11 à 100%. Corps de chauffe monobloc acier inoxydable Brûleur gaz à pré-mélange en inox avec surface en fibre métalliques tressées. tableau commande intégré

 
 

Détails du produit

. Solution compacte à haute performance pour l'habitat collectif et tertiaire . Mise en ½uvre facilité avec une intégration complète des kits de découplage pour plus de sécurité et de sérénité . Équipement de chaufferie livré complet . Un ensemble pré-dimensionné, sans calcul supplémentaire . Gain de temps lors de l'installation : câblage et paramétrages réalisés d'usine
. Équipée pour fonctionner aux gaz naturels . Pression d'alimentation gaz : 20/25 mbar . Raccordement ventouse ou cheminée . Faibles émissions polluantes . Corps de chauffe monobloc en acier inoxydable . Brûleur gaz à pré-mélange en inox avec surface en fibre métalliques tressées, modulant jusqu'à 11% de sa puissance . Venturi double mélangeur . Pompe modulante intégrée dans la chaudière . Livrée avec purgeur, siphon d'écoulement . Tableau de commande intégré, texte clair et accès à l'ensemble des paramètres

Ix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

performance nominale 50-30 °C

150.9 kW

rendement

98.1 %

puissance utile nominale 80-60 °C

140.3 kW

Profondeur

584 mm

Hauteur

1062 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Gamme

Ix

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.