IX-M EVO 35 murale gaz corps acier inoxydable avec régulation Diematic Evolution

Main media

Caractéristiques principales

  • rendement 97.4 %
  • Condensation Oui
  • puissance utile nominale 80-60 °C 33.8 kW

IX-M EVO 35 : Chaudière murale gaz condensation. puissance thermique nominale 34kW. corps en acier inoxidable équipée d'une régulation Diematic Evolution

 
 

Détails du produit

Régulation Diematic Evolution complète pour gestion de multi-circuits et de cascade. Régulation Diematic Evolution connectable et communicante MobBus et BacNet. Solution compacte à haute performance pour l'habitat collectif et tertiaire. Accessibilité par l'avant permettant un entretien aisé et un gain de temps

Chaudière murale équipée pour fonctionner au gaz naturel ou propane . Pression d'alimentation gaz : 20/25 mbar (sauf modèles 60 et 90 : 20 mbar) . Raccordement ventouse ou cheminée . Faibles émissions polluantes . Corps de chauffe monobloc en acier inoxydable . Brûleur gaz à pré-mélange en inox, modulant jusqu'à 11% de sa puissance . Pompe modulante intégrée dans la chaudière . Livrée avec purgeur, siphon d'écoulement . DIEMATIC EVOLUTION : régulation texte clair, permet la gestion de 3 circuits chauffage, d'un circuit ECS et d'une cascade, communication Modbus ou Bacnet avec une passerelle.

Ix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

performance nominale 50-30 °C

36.6 kW

rendement

97.4 %

Condensation

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

33.8 kW

ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)

92 %

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)

A

perte de chaleur en veille (Pstby)

78 kW

efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)

87.8 %

consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)

3 kW

émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)

33.8 kW

consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)

58 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

Largeur

500 mm

Hauteur

756 mm

Profondeur

560 mm

Info produit

Gamme

Ix

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.