Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chaudière gaz murale condensation - Condens 8700i W Blanche GC8700iW 30/35 C - Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation - Puissance chauffage 30kW, débit spécifique 16 L/min Rendement saisonnier 94%
Condens 8300i W et Condens 8700i W
Aujourd'hui, le lancement des chaudières Condens 8300i W et Condens 8700i W vient compléter la gamme Condens 9000i qui marquait un véritable tournant dans le monde du chauffage. Ces gammes au design unique et révolutionnaire font rentrer Bosch Thermotechnologie dans une nouvelle ère. L'ambition de Bosch est de proposer des produits fascinants et des solutions qui font partie intégrante de la vision de la ? maison Bosch ? et pour lesquels la performance, la qualité, le design et la connectivité sont les clés du succès. Alors qu'on avait tendance à toujours la cacher, les utilisateurs peuvent désormais être fiers de leur chaudière et l'exposer comme un objet design !
Prix et distinctions internationales obtenus
Bosch voit régulièrement ses innovations, notamment en matière de design, récompensées par les plus prestigieuses distinctions internationales. En 2016, plusieurs solutions de confort innovantes Bosch ont notamment obtenu le prix de design ? Red Dot Award, l'un des prix du design les plus convoités ?.
La façade en verre trempe haute technologie, issue du savoir-faire du Groupe Bosch dans le domaine des plaques de cuisson, confère à la chaudière non seulement une esthétique de qualité supérieure mais aussi une robustesse à toute épreuve. Pour s'adapter à tous les styles d'intérieurs, la façade de verre teintée et sérigraphiée est disponible en noir et en blanc. Au-delà de son apparence élégante et contemporaine, ces gammes de chaudières Bosch sont aussi très simples à installer, à entretenir et à utiliser au quotidien.
La nouvelle gamme de chaudières murales fascinantes qui rend la vie plus simple pour l'installateur et plus belle pour l'utilisateur. Grace à un design révolutionnaire et une conception moderne et innovante, ces chaudières sont faciles à installer, à maintenir et à utiliser. La famille des Condens 8000i W se décline en 2 versions :
Condens 8300i W et Condens 8700i W. Elles sont disponibles en modèles mixtes (chauffage + ECS micro-accumulée) et en version chauffage seul (avec option ballon).
Façade haute technologie noir et blanc et panneaux latéraux gris métallisé
- Disconnecteur intelligent
- Interface de contrôle HMI 700
- Kits vannes gaz et eau intégrés
- Cache inférieur inclus
- Plaque de pré-installation incluse
Installation
- Raccordement hydraulique standardisé, bornier électrique intuitif et sortie fumées compatible AZB
- Simple à installer : plaque hydraulique standard incluse et raccordement facilité par un nouveau tableau électronique
- Simple à entretenir : panneaux latéraux amovibles sans outil
- Interface de gestion complète et ultra intuitive avec affichage couleur, texte clair et boutons tactiles
(uniquement pour la gamme Condens 8700i W)
- Gamme complète : production d'eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 100 ou 150 litres (ballons inox)
- Dimensions compactes : seulement 44 cm de large
- Plaque de pré-installation (inclus dans la gamme de chaudières Condens 87
Condens 8700i w
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
kit de déplacement exigé
diamètre nominal combustible
diamètre nominal retour
diamètre nominal alimentation
performance nominale 50-30 °C
finition ouverte et fermée
signal de contrôle OpenTherm
signal de contrôle 0-10 V
signal de contrôle haut/bas
signal de contrôle marche/arrêt
rendement
Condensation
manomètre incorporé
régulation du brûleur modulée
régulation du brûleur haut/bas
raccordement eau chaude sanitaire
raccordement eau froide sanitaire
raccordement carburant
clapet de surpression intégré
température maximale de l'eau d'arrivée (température de service)
puissance utile nominale 80-60 °C
vase d'expansion intégré
quantité d'eau chaude réseau disponible à 60 °C
température de replis minimale
commutateur de pompe intégré
diamètre eau froide sanitaire
matériau, échangeur de chaleur
débit ECS selon EN13203-1
perte de chaleur en veille (Pstby)
consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)
efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)
émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)
consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
profil de soutirage
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
puissance nominale, eau sanitaire
finition fermée
Fréquence
Tension assignée (Ue)
raccordement retour
Raccordement avance
Nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme