Chaudière gaz murale mégalis iCONDENS N GVA iC 22-30, mixte 22kW, 14L/mn

Main media

Caractéristiques principales

  • Condensation Oui
  • puissance utile nominale 80-60 °C 22 kW

Chaudière gaz murale condensation - mégalis iCONDENS N GVA iC 22-30 - Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation - Puissance chauffage 22 kW, débit spécifique 14 L/min - 45 dB(A) - Rendement saisonnier 94%

 
 

Détails du produit

Mégalis icondens

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière combinée murale, à gaz

kit de déplacement exigé

Oui

diamètre nominal combustible

3/4 pouce (20)

diamètre nominal retour

3/4 pouce (20)

diamètre nominal alimentation

3/4 pouce (20)

performance nominale 50-30 °C

3.3 kW

finition ouverte et fermée

Oui

signal de contrôle OpenTherm

Oui

signal de contrôle 0-10 V

Oui

signal de contrôle haut/bas

Oui

signal de contrôle marche/arrêt

Oui

Condensation

Oui

manomètre incorporé

Oui

régulation du brûleur modulée

Oui

régulation du brûleur haut/bas

Oui

raccordement eau chaude sanitaire

filetage mâle, collet (UNF)

raccordement eau froide sanitaire

filetage mâle, collet (UNF)

raccordement carburant

filetage mâle, collet (UNF)

clapet de surpression intégré

Oui

température maximale de l'eau d'arrivée (température de service)

60 °C

puissance utile nominale 80-60 °C

22 kW

vase d'expansion intégré

Oui

commutateur de pompe intégré

Oui

matériau, échangeur de chaleur

aluminium

débit ECS selon EN13203-1

14.3 l/min

perte de chaleur en veille (Pstby)

0.065 kW

consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)

0.002 kW

efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)

88.2 %

émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)

22 kW

consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)

0.035 kW

diamètre nominal eau chaude sanitaire

1/2 pouce (15)

profil de soutirage

XL

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

85 %

finition fermée

Non

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement retour

filetage mâle, collet (UNF)

raccordement avance

filetage mâle, collet (UNF)

nombre de phases

1

Profondeur

300 mm

Hauteur

710 mm

Largeur

400 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Gamme

Mégalis icondens

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.