Chaudière gaz murale oxylis iCONDENS OX GVA iC 24-30, mixte 24 kW, 14 L/min

Main media

Caractéristiques principales

  • Condensation Oui
  • puissance utile nominale 80-60 °C 24 kW
ICON

Chaudière gaz murale condensation - oxylis iCONDENS OX GVA iC 24-30 - Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation - Puissance chauffage 24 kW, débit spécifique 14 L/min - 52 dB(A) - Rendement saisonnier 94%

 
 

Détails du produit

Oxylis icondens

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière combinée murale, à gaz

kit de déplacement exigé

Oui

diamètre nominal combustible

3/4 pouce (20)

diamètre nominal retour

3/4 pouce (20)

diamètre nominal alimentation

3/4 pouce (20)

performance nominale 50-30 °C

26.4 kW

finition ouverte et fermée

Oui

signal de contrôle OpenTherm

Oui

signal de contrôle 0-10 V

Non

signal de contrôle haut/bas

Oui

signal de contrôle marche/arrêt

Oui

rendement

3 %

Condensation

Oui

manomètre incorporé

Non

régulation du brûleur modulée

Oui

régulation du brûleur haut/bas

Oui

raccordement eau chaude sanitaire

filetage mâle, collet (UNF)

raccordement eau froide sanitaire

filetage mâle, collet (UNF)

raccordement carburant

filetage mâle, collet (UNF)

clapet de surpression intégré

Oui

température maximale de l'eau d'arrivée (température de service)

60 °C

puissance utile nominale 80-60 °C

24 kW

vase d'expansion intégré

Oui

température de replis minimale

35 °C

commutateur de pompe intégré

Oui

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

débit ECS selon EN13203-1

14 l/min

perte de chaleur en veille (Pstby)

0.051 kW

consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)

0.003 kW

efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)

88.2 %

émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)

24 kW

consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)

0.04 kW

diamètre nominal eau chaude sanitaire

1/2 pouce (15)

profil de soutirage

XL

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

85 %

finition fermée

Non

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement retour

filetage mâle, collet (UNF)

raccordement avance

filetage mâle, collet (UNF)

nombre de phases

1

Profondeur

285 mm

Hauteur

665 mm

Largeur

395 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Gamme

Oxylis icondens

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.