Chaudière murale ACCEA 2.25

Main media

Caractéristiques principales

  • rendement 97.9 %
  • Condensation Oui
  • puissance utile nominale 80-60 °C 16 kW

Chaudière murale à condensation micro-accumulation. puissance nominale chauffage = 16kW (80/60°C). débit spécifique ECS à DeltaT30°K = 12L/min - homologuée pour un fonctionnement décarboné avec 20 % d'hydrogène

 
 

Détails du produit

. Remplissage facile "Easy-Fill" . Régulation simplifiée . Tubes cuivre . Corps inox . Modulation de 20 à 100 % . Clapet 3CEP intégré . Haute pression
FOURNITURES STANDARD : . Allumage électronique . Tableau de commande digital avec écran rétro-éclairé . Modulation intégrale de la puissance entre 20 et 100% . Vanne gaz modulante en continu . Corps de chauffe spiralé en inox . Brûleur bas Nox à pré-mélange total . Evacuation des condensats intégrée . Température chauffage réglable de 20 à 85°C . Vase d'expansion chauffage d'une capacité de 7 litres . Soupape de sécurité chauffage 3 bar . Détection de flamme par ionisation . Contrôle de température par sondes CTN. 2 sondes primaires départ et retour chauffage . Pompe de circulation modulante conforme ErP avec dégazeur, dispositif anti-gommage, à grande hauteur manomètrique . Vanne 3 voies à inversion rapide pour production ECS sur échangeur à plaques en inox . Dispositif de post circulation, de contrôle de débit et dispositif antigel . Dispositif d'aide au diagnostic . Fonction spéciale de purge du circuit hydraulique . Compatible 3CEP, équipé d'un clapet interne . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION : Le système de gestion électronique de Accea permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.

Accea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

performance nominale 50-30 °C

17.4 kW

rendement

97.9 %

Condensation

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

16 kW

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

84 %

Classe Energétique

A

profondeur

285 mm

hauteur

700 mm

largeur

395 mm

Info produit

Gamme

Accea

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.