Chaudière murale gaz à condensation chauffage + ECS accumulée 16 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré), cheminée/ventouse
Facilité d'installation Calibration gaz automatique grâce à Easy Gaz Control Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink sous la chaudière Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes, grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt(3) équivalent à une régulation de type loi d'eau
Durabilité Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Corps de chauffe et ballon en inox garantis 5 ans Fabrication française dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille
Confort Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages Confort supplémentaire grâce au ballon serpentin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage Pilotage à distance et suivi des consommations de la chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Accompagnement / Services Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Mise en service offerte sous conditions
Intégration dans l'habitat Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d'utilisation
Naia 3 duo
pour voir vos prix et les stocks
réservoir eau chaude sanitaire
régulation du brûleur modulée
puissance utile nominale 80-60 °C
vase d'expansion intégré
matériau, échangeur de chaleur
convient pour propane
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique
profil de soutirage
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme