Chaudière sol Modulens G AGC 25

Main media
ICON

Chaudière gaz au sol à condensation - Puissance utile à 50/30°C : 25.5 kW. rendement annuel jusqu'à 109%. échangeur monobloc Aluminium/Silicium. Brûleur à prémélange total de 22 à 100%. Equipé d'une régulation DIEMATIC- iSystem

 
 

Détails du produit

Cette référence fait partie de la gamme modulens.Son numéro de colis est le JA3.

Agc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière au sol, à brûleur intégré

Compatible Energeasy connect

Oui

Hauteur

844 mm

Largeur

600 mm

ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)

94 %

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)

A

Info produit

Gamme

Agc

Code Douane

84031010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.