La régulation électronique DIEMATIC VM iSystem, intégrée dans un boîtier mural, permet le pilotage et la régulation de 2 circuits chauffage et d'un circuit ecs, chacun des circuits chauffage pouvant être un circuit direct ou un circuit avec vanne mélangeuses 3 voies motorisée. . Il est possible de relier entre elles jusqu'à 20 régulations DIEMATIC VM iSystem et de réaliser ainsi de nombreuses combinaisons quel que soit le type d'installation :- DIEMATIC VM iSystem peut être utilisée en relation avec un générateur existant pour piloter des circuits chauffage et ecs supplémentaires. Dans ce cas elle communiquera avec le générateur via un câble BUS (par exemple chaudière De Dietrich équipée d'un tableau de commande DIEMATIC). - DIEMATIC VM iSystem peut également être utilisée seule de manière autonome pour réguler des circuits chauffage et ecs en fonction de la température extérieure (sonde à commander séparément - colis FM46) indépendamment du générateur. De plus, DIEMATIC VM iSystem pourra piloterune chaudière via OpenTherm (sortie existante sur DIEMATIC VM iSystem) pour une chaudière équipée d'un bus OpenTherm, ou en « ON/OFF » par l'intermédiaire du contact auxiliaire pour tout autre générateur (brûleur, PAC, chaudière bois.). . Elle sait aussi piloter une cascade de chaudières :- équipées d'un tableau de commande DIEMATIC - équipées d'un BUS OpenTherm via une carte interface (1 carte par générateur) ; DIEMATIC VM iSystem est aussi équipé d'une sortie auxiliaire permettant outre la commande éventuelle en ON/OFF d'un générateur, la commande d'une pompe de circulation, d'une pompe primaire, d'un 2e circuit ecs, d'un signal d'alarme etc. Elle possède également une entrée 0-10V pouvant être configurée pour une commande téléphonique en tout ou rien. . Dimensions : longueur : 320 mm, hauteur : 260 mm, profondeur : 130 mm . Indice de protection : IP 65 - Porte sur charnière réversible, verrouillable et plombableSon numéro de colis est le AD281.
Diematic vm