Aérotherme compact à eau 50 kW

Main media

L'aérotherme est conçu pour un raccordement hydraulique. Il peut être monté sur un mur. L'appareil peut être tourné pour positionner les raccordements hydrauliques IP44. Régulation àcommander séparément.

 
 

Détails du produit

Sws

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme à chauffage indirect, suspendu

air sortant libre

Oui

lamelles réglables côté air sortant

Non

induction ajustable air entrant

Non

niveau de pression acoustique à 5 mètres de hauteur

64...64 dB(A)

émission de chaleur

28...28 kW

énergie élec. max. accumulée

540 W

type de ventilateur

axial

Pression de travail max.

1000 kPa

résistance côté eau à dT 20 °C

4 kPa

matériau, échangeur de chaleur

acier / aluminium

poids avec remplissage

45.8 kg

convient pour un montage intégré au toit

Non

suspension fournie

Non

quantité d'air

6300...6300 m³/h

tension de raccordement

230...230 V

Contenu en eau

3.8 l

Montage mural

Oui

nombre de phases

1

Profondeur

350 mm

Hauteur

800 mm

Largeur

830 mm

Intensité

2.5 A

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sws

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.